Jeu de tournevis SoftFinish® Fente, Pozidriv 6 pcs

Réf.: 07153
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Matériau acier au chrome-vanadium
Entraînement de sortie pour vis Pozidriv (PZ); pour vis à fente (SL)
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Surface chromage mat; trempage
Teinte, Rouge Rouge feu
Teinte, noir Noir foncé
Référence fabricant SoftFinish® Pozidriv; SoftFinish® Schlitz
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur Rouge; noir
Exécution forme droite
Nombre d’outils 6
Type de poignée poignée standard
Protection anti-glissement oui
Particularité, pour vis à fente (SL) lame ronde
Particularité, pour vis Pozidriv (PZ) lame ronde
Type de produit tournevis
Kit/assortiment oui
Transmission poignée

Identification et classification

Référence article 07153
EAN / GTIN 4010995071530
Réf. fabricant 07153
Article hors catalogue L60070 2161
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: Les différentes tailles de manches SoftFinish® offrent un équilibre optimal entre force et contrôle.
  • Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!
  • Lame: Acier à haute teneur en chrome-vanadium-molybdène, entièrement trempé, chromé mat.
    Pointe de la lame en ChromTop® de Wiha assurant une adhérence parfaite à la vis.
  • Travail ergonomique – Recommandé par les médecins et thérapeutes allemands de l’AGR
  • Concept de taille de poignée de Wiha - vissage puissant et contrôlé
  • À long terme, le vissage manuel sollicite intensément les poignets et les muscles. Le tournevis SoftFinish® à la forme particulièrement ergonomique, qui assure une transmission optimale de la force manuelle, apporte une solution à ce problème. Les manches longs et minces permettent de visser de manière sûre et rapide les petites vis. Pour le vissage de grandes vis, il existe des manches volumineux permettant d'appliquer des couples plus élevés. En outre, les différentes dimensions de manche sont adaptées à la taille constante de la main de l'opérateur. La protection antidérapante et l'empreinte de vis imprimé à l'extrémité du manche assurent un travail efficace. Grâce à sa prise optimale, le tournevis SoftFinish® convient particulièrement pour les applications dans un environnement sec. La position des zones dures et molles du manche permet une prise en main parfaite ainsi qu'une rotation rapide et puissante.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • avec pile / accumulateur: Non

Livraison:

  • 1x Tournevis SoftFinish® Fente avec lame ronde pour vis situées en profondeur 3.5 mm x 100 mm (00691)
  • 1x Tournevis SoftFinish® Fente avec lame ronde pour vis situées en profondeur 4.5 mm x 125 mm (00697)
  • 1x Tournevis SoftFinish® Fente avec lame ronde pour vis situées en profondeur 5.5 mm x 150 mm (00700)
  • 1x Tournevis SoftFinish® Fente avec lame ronde 6.5 mm x 150 mm (00703)
  • 1x Tournevis SoftFinish® Pozidriv avec lame ronde PZ1 x 80 mm (00770)
  • 1x Tournevis SoftFinish® Pozidriv avec lame ronde PZ2 x 100 mm (00772)