Set di giravite SoftFinish® A taglio, Pozidriv, 6 pz ()

Codice art.: 07153
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
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Uscita for Pozidriv screws (PZ); for slotted screws (SL)
Proprietà impugnatura Es. ergonomica; es. antiscivolo
Superficie es. cromata opaca; es. temprata
Tonalità cromatica, rosso Flame red
Tonalità cromatica, nero Jet black
Denominazione originale prodotto SoftFinish® Pozidriv; SoftFinish® Schlitz
Zona di protezione ESD (EPA) no
Colore red; black
Esecuzione forma diritta
Numero di utensili 6
Tipo di maniglia Maniglia standard
Protezione antiscivolo si
Particolarità, Per viti con intaglio (SL) round blade
Particolarità, Per viti Pozidriv (PZ) round blade
Tipo di prodotto Giravite
Set
Trasmissione Impugnatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 07153
EAN / GTIN 4010995071530
Codice del produttore 07153
Numero-L L60070 2161
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.
  • Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!
  • Lama: Pregiato acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, interamente temprato, cromato opaco.
    Punta ChromTop® per la massima precisione di tenuta.
  • Lavoro ergonomico – raccomandato dai medici e terapeuti dell'associazione tedesca AGR
  • Impugnature con dimensioni ottimizzate Wiha, per avvitare con forza e sensibilità
  • Nei lunghi lavori di avvitamento a mano i polsi e i muscoli vengono fortemente sollecitati. Il rimedio è il giravite SoftFinish® di forma particolarmente ergonomica che assicura una trasmissione ottimale della forza esercitata dalla mano. Con le lunghe e slanciate misure dell'impugnatura si possono avvitare piccole viti in modo rapido e sicuro. Per avvitare viti grandi ci sono grandezze di impugnatura di grande volume con cui si possono applicare coppie meccaniche maggiori. Le diverse grandezze dell'impugnatura sono inoltre adattate alla mano sempre uguale dei professionisti dell'avvitamento. La protezione antisdrucciolo e il simbolo della vite stampato sull'estremità dell'impugnatura assicurano un lavoro efficiente. Grazie alla sua presa ottimale, il giravite SoftFinish® è ideale per applicazioni in ambienti asciutti. La posizione delle zone dure e morbide dell'impugnatura favorisce la presa perfetta per avvitare e svitare rapidamente con forza.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • con batteria / batteria ricaricabile: No

Fornitura:

  • 1x Giravite SoftFinish® A taglio con lama circolare, per viti in profondità 3.5 mm x 100 mm (00691)
  • 1x Giravite SoftFinish® A taglio con lama circolare, per viti in profondità 4.5 mm x 125 mm (00697)
  • 1x Giravite SoftFinish® A taglio con lama circolare, per viti in profondità 5.5 mm x 150 mm (00700)
  • 1x Giravite SoftFinish® A taglio, con lama circolare 6.5 mm x 150 mm (00703)
  • 1x Giravite SoftFinish® Pozidriv, con lama circolare PZ1 x 80 mm (00770)
  • 1x Giravite SoftFinish® Pozidriv, con lama circolare PZ2 x 100 mm (00772)