Dial comparator gauge 0.01mm, m.range 0.5mm, reading 50-0-50

Nr art.: 0712124
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
Oznaczenie producenta MICROTAST
Wskazanie analogowy
Min. zakres pomiarowy -0,05 mm
Maks. zakres pomiarowy 0,05 mm
Powtarzalność 2 µm
Średnica trzpienia chwytowego 8 mm
Norma DIN 879
Właściwość czujnika zegarowego odporność na uderzenia
Wartość podziałki skali 0,001 mm
Obrotowy cyferblat tak
Nastawne znaczniki tolerancji tak
Jednostka odczytu milimetr
Odczyt, milimetr 0,001 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu czujnik precyzyjny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0712124
EAN / GTIN 4029713235505
Numer producenta 0712124
Numer L L40510 2274
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Measuring spindle is made of hardened stainless steel
  • Longer measuring spindle
  • Replacement probe tip M 2,5
  • Clamping shank Ø 8 mm
  • Tolerance markers
  • Shockproof
  • Fine adjustment
  • DIN 879

Opis:

Dial comparator gauge 0.01mm, m.range 0.5mm, reading 50-0-50

Cecha szcz.:

  • Measuring span in mm: 0.1 mm
  • Repeatability [µm]: 2 µm

Norma:

DIN 879