Indicatorul fin MICROTAST 0,001 mm, MB 0,1 mm, numerotare pe scală 50-0-50

Cod articol.: 0712124
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Denumirea producătorului MICROTAST
Afişare analog
Domeniu de măsurare min. -0,05 mm
Domeniu de măsurare max. 0,05 mm
Repetabilitate 2 µm
Diametrul arborelui de prindere 8 mm
Standard DIN 879
Proprietăți manometru rezistenţă la şocuri
Valoarea diviziunii de gradaţie 0,001 mm
Cadran rotativ ja
Indicatoare de toleranţă reglabile ja
Citire unitate milimetru
Citire, milimetru 0,001 mm
Cuprins o singură parte
Tip produs ceas comparator de precizie

Identificare și clasificare

Cod articol 0712124
EAN / GTIN 4029713235505
Număr producător 0712124
L-Număr L40510 2274
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Axul de măsurare este fabricat din oțel inoxidabil călit
  • Ax de măsurare mai lung
  • Vârf sondă de schimb M 2,5
  • Tijă de prindere Ø 8 mm
  • Marcaje de toleranță
  • Rezistent la șocuri
  • Reglare fină
  • DIN 879

Descriere:

Indicatorul fin 0,001 mm, MB 0,5 mm Numerele scării 50-0-50

Caracteristică:

  • Măsurarea distanței în mm: 0,1 mm
  • Repetabilitate [µm]: 2 µm

Standard:

DIN 879