Atornillador de pistola con batería, Tipo: CLBP08Q

Número de artículo: 071143 CLBP08Q
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Par de giro, mín., 1 2,1 Nm
Batería reemplazable sí
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 18 V
Color, naranja Naranja brillante
Número de revoluciones, máx., 1 985 min-1
Par de giro, máx., 1 8 Nm
Serie CellClutch
Denominación del fabricante Cleco® CellClutch™
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Color naranja; negro
Diámetro de sujeción mín., con cono de cambio rápido 6,35 mm
Diámetro de sujeción máx., con cono de cambio rápido 6,35 mm
Tipo de producto Atornillador
Longitud total 213,5 mm
Altura total 209 mm
Par de giro 1
Número de revoluciones 1
Versión portaherramientas con cono de cambio rápido
Construcción del motor Motor sin escobillas
Interfaz Bluetooth®
Particularidad / equipamiento Con gancho para correa; Con luz LED
Marcha conmutable a derecha / a izquierda sí
Peso total 1,04 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 071143 CLBP08Q
EAN / GTIN 697099651550
Número del fabricante CLBP08Q
Fabricante/responsable Apex Tool Group GmbH, Industriestrasse 1, 73463 WESTHAUSEN (OSTALBKREIS), Deutschland, www.clecotools.de

Descripción

Ejecución:

Las herramientas de montaje inalámbricas Cleco® CellClutch™ son inteligentes, pero fáciles de aplicar, y llevan la programación en la línea de montaje con función de recuento clásica. Precisión de repetición y exactitud con un valor CMK > 1.67 (con una tolerancia de ±10 % en coincidencia con ISO 5393).
  • Fácilmente programable: Programe el número de revoluciones y los procesos de atornillado de varios niveles para evitar errores y mejorar la productividad.
  • Acoplamiento Cleco probado: Proporciona fiabilidad y gran durabilidad en la línea de producción.
  • Luz de estado del operador: Indicación de color para atornillado y estado de recuento por lotes.
  • Luz LED multicolor: Luz de trabajo para mensaje adicional del usuario ″OK/NOK″ con iluminación simultánea de su pieza de trabajo.
  • Estrategias de atornillado programables: Elimine los daños en la rosca y los errores en el atornillado con números de revoluciones y estrategias programables.
  • Plataforma con pilas uniforme.

Volumen de suministro:

Sin insertos para llaves de vaso, baterías o cargador.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados con el n.º 073827 MB18; 073816 MB18, así como con el n.º 073840. Para ajustar el par de giro se necesita un ajuste previo, que lo encontrará a partir del n.º 654381.
Los dispositivos ajustados previamente están disponibles a petición.