{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Antal medfølgende akkuer | 0 | |
| Batterispænding | 18 V | |
| Akku-kapacitet | 3 Ah | |
| Momentområde | 2,2 Nm - 8 Nm | |
| Omdrejningstalområde | 92 min-1 - 915 min-1 | |
| Værktøjsholder, mål | 3/8 tommer | |
| Værktøjsholder, drevprofil | Firkant | |
| Vægt uden batteri | 1,46 kg | |
| Højde | 76 mm | |
| Længde | 452,4 mm | |
| Energiforsyning | Akkudrevet | |
| Produkttype | Skruemaskine |
| Artikelnummer | 071142 CLBA083 | |
| EAN/GTIN | 697099651482 | |
| Producentnummer | CLBA083 | |
| Producent/ansvarlig person | Apex Tool Group GmbH, Industriestrasse 1, 73463 WESTHAUSEN (OSTALBKREIS), Deutschland, www.clecotools.de |