{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Par de giro, mín., 1 | 2,2 Nm | |
| Número de revoluciones, mín., 1 | 92 min-1 | |
| Cantidad de baterías contenidas | 0 ud. | |
| Batería reemplazable | sí | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Tensión de batería | 18 V | |
| Número de revoluciones, máx., 1 | 915 min-1 | |
| Par de giro, máx., 1 | 8 Nm | |
| Serie | CellClutch | |
| Denominación del fabricante | Cleco® CellClutch™ | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Color | naranja; negro | |
| Con función de percusión | no | |
| Tamaño, cuadrado | 3/8 | |
| Tipo de producto | Atornillador | |
| Longitud total | 452,4 mm | |
| Altura total | 76 mm | |
| Par de giro | 1 | |
| Número de revoluciones | 1 | |
| Versión portaherramientas | cuadrado | |
| Particularidad / equipamiento | Modo de construcción compacto; Con gancho para correa; Con luz LED | |
| Marcha conmutable a derecha / a izquierda | sí | |
| Peso total | 1,46 kg |
| Número de artículo | 071142 CLBA083 | |
| EAN / GTIN | 697099651482 | |
| Número del fabricante | CLBA083 | |
| Fabricante/responsable | Apex Tool Group GmbH, Industriestrasse 1, 73463 WESTHAUSEN (OSTALBKREIS), Deutschland, www.clecotools.de |