Akumulátorový ruční vysavač, Typ: M18BLCV2-0

Artiklové číslo: 070233 M18BLCV2-0
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Nabíjecí ano
Řada M18
Označení výrobce M18BLCV2-0
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Objem nádoby a zásobníky 0,75 l
Materiál nádoby a zásobníky plast
Třída prachu L
Stupeň odlučování 99,97 %
Druh produktu Odsávání
Zvláštní znaky Bez sáčku; Vypínač; Vhodné na nejjemnější prach; Přenosný
Hmotnost celkem 2,1 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 070233 M18BLCV2-0
EAN / GTIN 4058546620905
Číslo výrobce 4933500788
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

Výkonný 18V ruční vysavač na dřevo, kov a hrubé nečistoty.
  • Filtr HEPA zachytí 99,97 % všech prachových částic.
  • Průzor pro jednoduchou kontrolu množství nečistot ve sběrné nádobě.
  • Spínač s aretací pro nepřetržitý provoz.
Akumulátorový ruční vysavač Milwaukee s bezkartáčovým motorem M18BLCV2-0
  • Integrovaný cyklónový odlučovač zajišťuje 9krát delší životnost filtru, čímž se snižuje časová náročnost údržby filtrů na staveništi.
  • Ergonomický a vyvážený design zajišťuje příjemný zážitek z čištění.
  • V kombinaci s akumulátorem M18 REDLITHIUM dosahuje vysavač provozní doby delší než 20 minut.
  • Vysoce účinný filtr HEPA H13 zachycuje 99,97 % částic ve vzduchu o velikosti až 0,3 mikrometru a je klasifikován jako třída L.
  • 360stupňové LED osvětlení bez stínů pro osvětlení čištěného prostoru.
  • Díky průhledné nádobě může uživatel snadno rozpoznat, kdy je vysavač plný.

Popis:

  • Integrovaný cyklónový odlučovač zajišťuje 9krát delší životnost filtru, čímž se snižuje časová náročnost údržby filtrů na staveništi
  • Ergonomický a vyvážený design zajišťuje příjemný zážitek z čištění
  • V kombinaci s akumulátorem M18™ REDLITHIUM™ dosahuje vysavač provozní doby delší než 20 minut
  • Vysoce účinný filtr HEPA H13 zachycuje 99,97 % částic ve vzduchu o velikosti až 0,3 mikrometru a je klasifikován jako třída L
  • 360stupňové LED osvětlení bez stínů pro osvětlení čištěného prostoru
  • Díky průhledné nádobě může uživatel snadno rozpoznat, kdy je vysavač plný
  • Vybaveno 2 prodlužovacími trubkami, nástavcem na podlahu, výsuvnou hadicí a štěrbinovou hubicí

Rozsah dodávky:

Včetně ohebné sací hadice, 2 prodlužovacích trubek, štěrbinové hubice, hubice na hrubé nečistoty.
Bez akumulátoru a nabíječky.

Poznámka:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073808 – č. 073840.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "M18" Zobrazit všechny