{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Otáčky, min., 1 | 0 min-1 | |
| Počet obsažených akumulátorů | 0 ks | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 18 V | |
| Kapacita akumulátoru | 5 Ah | |
| Otáčky, max., 1 | 430 min-1 | |
| Počet rázů max., 1 | 6 450 min-1 | |
| Otáčky, max., 2 | 850 min-1 | |
| Otáčky, max., 3 | 2 000 min-1 | |
| Otáčky, max., 4 | 4 000 min-1 | |
| Počet rázů max., 2 | 12 750 min-1 | |
| Počet rázů max., 3 | 30 000 min-1 | |
| Počet rázů max., 4 | 60 000 min-1 | |
| Označení výrobce | ASCM 18-4 QMP AS Select | |
| Obal | Systémový kufr (L-Boxx) | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Barva | Oranžová; Černá | |
| Velikost šroubů max. | M10 | |
| S funkcí zdvihu | ano | |
| Počet rázů | 1; 2; 3; 4 | |
| Upínací průměr min., S vrtacím sklíčidlem | 1,5 mm | |
| Upínací průměr max., S vrtacím sklíčidlem | 13 mm | |
| Průměr max., beton | 13 mm | |
| Průměr max., ocel | 13 mm | |
| Průměr max., dřevo | 60 mm | |
| Druh produktu | Vrtací šroubovák s příklepem | |
| Počet rychlostních stupňů/stupňů | 4 | |
| Krouticí moment max. (měkké materiály) | 50 Nm | |
| Krouticí moment max. (tvrdé materiály) | 70 Nm | |
| Otáčky | 1; 2; 3; 4 | |
| Vhodné pro materiál | Kov; Zdivo; beton; dřevo; ocel | |
| Provedení upínače nástrojů | QuickIN; S vrtacím sklíčidlem | |
| Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř | beton; dřevo; ocel | |
| Vibrace max. podle EN | 130 m/s2; 2,5 m/s2 | |
| Konstrukce motoru | Bezkartáčový motor | |
| Zvláštní znaky/vybavení | S háčkem na opasek; S LED osvětlením; S přídavnou rukojetí | |
| Přestavitelný chod doprava/doleva | ano | |
| Blokování opakovaného rozběhu k dispozici | ano | |
| Typické použití | Heavy Duty | |
| Hmotnost celkem | 1,5 kg |
| Katalogové číslo | 070100 71161665 | |
| EAN / GTIN | 4014586900827 | |
| Číslo výrobce | 71161665000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |