Thread ring gauge NOGO, M 3.0 x 0.50 6g

Nr art.: 0658609
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
Numer artykułu 0658609
EAN / GTIN 4029713219536
Numer producenta 0658609
Numer L L40510 100715
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Opis:

  • NO GO thread ring gauge
  • For standard metric ISO
    threads DIN 13
  • Hardened gauge steel
  • DIN 2299-1

Cecha szcz.:

  • Material: Special hardened steel
  • Nominal dimension: 3,0
  • Thread type: M
  • Thread pitch in mm: 0,50
  • Nominal dimension mm: 3,0