Mereza za obroček za odpadke 6g M 3,0 x 0,50

Št. art.: 0658609
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 0658609
EAN/GTIN 4029713219536
Številka proizvajalca 0658609
L-število L40510 100715
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Opis:

  • BREZ merilnika navojnega obročka
  • Za standardne metrične navoje ISO
    DIN 13
  • Kaljeno merilno jeklo
  • DIN 2299-1

Lastnosti:

  • Material: Posebno kaljeno jeklo
  • Nazivna dimenzija: 3,0
  • Vrsta navoja: M
  • Navojni razmik v mm: 0,50
  • Nazivna dimenzija mm: 3,0