• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Bague filetée n'entre pas 6g M 3,0 x 0,50

Réf.: 0658609
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 0658609
EAN / GTIN 4029713219536
Réf. fabricant 0658609
Article hors catalogue L40510 100715
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Description:

  • Bague filetée NO GO
  • Pour filetages ISO métriques standard
    DIN 13
  • Acier trempé de calibre
  • DIN 2299-1

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier trempé spécial
  • Cote nominale : 3.0
  • Type de filetage : M
  • Pas de filetage en mm : 0.50
  • Cote nominale mm : 3.0