Zestaw kluczy trzpieniowych w uchwycie Classic sześciokątny 9-cz. oksydowany chemicznie

Nr art.: 06379
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
Numer artykułu 06379
EAN / GTIN 4010995063795
Numer producenta 06379
Numer L L60070 3809
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 132 x 63 x 12 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Stal chromowo-wanadowa, całościowo hartowana, czerniona chemicznie.
  • Dodatkowo: Prosta i szybka obsługa dzięki stałemu punktowi oporu kluczy.
  • Dodatkowo: Popularne rozmiary kluczy wygodnie przechowywane w uchwycie.
  • Trzon: Stal chromowo-wanadowa, całościowo hartowana, czerniona chemicznie.
  • ISO 2936K.
  • Spis treści:
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny krótki, oksydowany chemicznie 1.5 mm x 46 mm (01121)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny krótki, oksydowany chemicznie 2.0 mm x 51 mm (01122)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny krótki, oksydowany chemicznie 2.5 mm x 57 mm (01123)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny krótki, oksydowany chemicznie 3.0 mm x 64 mm (01124)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny krótki, oksydowany chemicznie 4.0 mm x 72 mm (01126)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny krótki, oksydowany chemicznie 5.0 mm x 83 mm (01128)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny krótki, oksydowany chemicznie 6.0 mm x 94 mm (01130)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny krótki, oksydowany chemicznie 8.0 mm x 105 mm (01132)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny krótki, oksydowany chemicznie 10.0 mm x 119 mm (01134)
  • 1x Uchwyt Classic

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny krótki, oksydowany chemicznie 1.5 mm x 46 mm (01121)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny krótki, oksydowany chemicznie 10.0 mm x 119 mm (01134)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny krótki, oksydowany chemicznie 2.0 mm x 51 mm (01122)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny krótki, oksydowany chemicznie 2.5 mm x 57 mm (01123)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny krótki, oksydowany chemicznie 3.0 mm x 64 mm (01124)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny krótki, oksydowany chemicznie 4.0 mm x 72 mm (01126)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny krótki, oksydowany chemicznie 5.0 mm x 83 mm (01128)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny krótki, oksydowany chemicznie 6.0 mm x 94 mm (01130)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny krótki, oksydowany chemicznie 8.0 mm x 105 mm (01132)