Stiftnøglesæt i Classic holder Sekskant med 9 dele, sortoxideret

Art.-nr.: 06379
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 06379
EAN/GTIN 4010995063795
Producentnummer 06379
L-nummer L60070 3809
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sparer plads: Kompakt og pladsbesparende løsning.
  • Øger effektiviteten: Forbedret tilgængelighed takket være korte ben.
  • Anvendelse: Krom-vanadium-stål, gennemhærdet, bruneret.
  • Ekstra: Nem og hurtig betjening takket være fast anslagspunkt i Stiftnøglen.
  • Ekstra: Gængse nøglestørrelser opbevares overskueligt i holderen.
  • Klinge: Krom-vanadium-stål, gennemhærdet, bruneret.
  • ISO 2936K.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej

Leveringsomfang:

  • 1x Stiftnøgler Kort sekskant, sortoxideret 1.5 mm x 46 mm (01121)
  • 1x Stiftnøgler Kort sekskant, sortoxideret 2.0 mm x 51 mm (01122)
  • 1x Stiftnøgler Kort sekskant, sortoxideret 2.5 mm x 57 mm (01123)
  • 1x Stiftnøgler Kort sekskant, sortoxideret 3.0 mm x 64 mm (01124)
  • 1x Stiftnøgler Kort sekskant, sortoxideret 4.0 mm x 72 mm (01126)
  • 1x Stiftnøgler Kort sekskant, sortoxideret 5.0 mm x 83 mm (01128)
  • 1x Stiftnøgler Kort sekskant, sortoxideret 6.0 mm x 94 mm (01130)
  • 1x Stiftnøgler Kort sekskant, sortoxideret 8.0 mm x 105 mm (01132)
  • 1x Stiftnøgler Kort sekskant, sortoxideret 10.0 mm x 119 mm (01134)
  • 1x Classic holder