Set de chei cu bolț în suportul clasic hexagon 9-bucata negru oxidat

Cod articol.: 06379
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 06379
EAN / GTIN 4010995063795
Număr producător 06379
L-Număr L60070 3809
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Aplicație: Oțel crom-vanadiu, călit prin călire, bronzat
  • Extra: Operare simplă, rapidă, cu punct de oprire solid pentru chei L
  • Extra: Dimensiunile comune ale cheilor sunt stocate în suport, unde sunt ușor de văzut
  • Lama: Oțel crom-vanadiu, călit prin călire, bronzat
  • ISO 2936K

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Cu baterie / baterie: Nr

Livrare:

  • 1x cheie hexagonală cu bolț scurt, negru oxidat 1,5 mm x 46 mm (01121)
  • 1x cheie hexagonală cu bolț scurt, negru oxidat 2,0 mm x 51 mm (01122)
  • 1x cheie hexagonală cu bolț scurt, negru oxidat 2,5 mm x 57 mm (01123)
  • 1x cheie hexagonală cu bolț scurt, negru oxidat 3,0 mm x 64 mm (01124)
  • 1x cheie hexagonală cu bolț scurt, negru oxidat 4,0 mm x 72 mm (01126)
  • 1x cheie hexagonală cu bolț scurt, negru oxidat 5,0 mm x 83 mm (01128)
  • 1x cheie hexagonală cu bolț scurt, negru oxidat 6,0 mm x 94 mm (01130)
  • 1x cheie hexagonală cu bolț scurt, negru oxidat 8,0 mm x 105 mm (01132)
  • 1x cheie hexagonală cu bolț scurt, negru oxidat 10,0 mm x 119 mm (01134)
  • 1x Suport clasic