Klucze sześciokątne sześciokątny oksydowany chemicznie 14.0 mm x 291 mm

Nr art.: 06371
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
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
Numer artykułu 06371
EAN / GTIN 4010995063719
Numer producenta 06371
Numer L L60070 86
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 294 x 70 x 16 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • W oparciu o ISO 2936L.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Gniazdo sześciokątne (мм): 14 mm
  • Długość całkowita (мм): 291 mm
  • Długość Ostrze zamykające trzpień (krótkie) (mm): 70 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie