Clé mâle six pans, oxydé noir 14.0 mm x 291 mm

Réf.: 06371
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 06371
EAN / GTIN 4010995063719
Réf. fabricant 06371
Article hors catalogue L60070 86
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Fabriqué selon ISO 2936L.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Six pans femelle (mm): 14 mm
  • Longueur totale (mm): 291 mm
  • Longueur Lame de fermeture à goupille (courte) (mm): 70 mm
  • avec pile / accumulateur: Non