Chiave a brugola esagonale ossidazione nera 14.0 mm x 291 mm ()

Codice art.: 06371
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 06371
EAN / GTIN 4010995063719
Codice del produttore 06371
Numero-L L60070 86
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Conforme alle norme ISO 2936L.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • Esagono interno (mm): 14
  • Lunghezza totale (mm): 291
  • Lunghezza Lama di chiusura perni (corta) (mm): 70
  • con batteria / batteria ricaricabile: No