Set of pin gauges, 100pcs, c. 1, ø 5.01-6.00mm, incr. 0.01

Nr art.: 0636345
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 0636345
EAN / GTIN 4029713215903
Numer producenta 0636345
Numer L L40510 2380
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Made out of high quality gauge steel

Opis:

Set of pin gauges, 100pcs, c. 1, ø 5.01-6.00mm, incr. 0.01

Cecha szcz.:

  • Material: Special hardened steel
  • Length: 70 mm
  • Nominal dimension: 5,01 - 6,0
  • Tolerance class: 1
  • Stepping mm: 0,01
  • Nominal dimension mm: 5,01 - 6,0

Norma:

DIN 2269