Sada zkušebních kolíků, 100 kusů, Gen. 1 5,01 - 6,00 mm Stupňování 0,01

Artiklové číslo: 0636345
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 0636345
EAN / GTIN 4029713215903
Číslo výrobce 0636345
L-číslo L40510 2380
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • Vyrobeno z kvalitní oceli

Popis:

Zkušební kolíky z kalené a zušlechtěné speciální oceli, 101 ks, délka 70 mm, dělení 0,01 mm, jmenovitý rozměr 5,0-6,,0 mm. Přesnost GG 1µ. Balení: kufřík

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální kalená ocel
  • Délka: 70 mm
  • Jmenovitý rozměr: 5,01–6,0
  • Třída tolerance: 1
  • Krokový mm: 0,01
  • Jmenovitý rozměr mm: 5,01–6,0

Norma:

DIN 2269