Komplet testnih zatičev, 100 kosov, Gen. 1 5,01 - 6,00 mm Graduacija 0,01

Št. art.: 0636345
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka 0636345
EAN/GTIN 4029713215903
Številka proizvajalca 0636345
L-število L40510 2380
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • Izdelan iz visoko kakovostnega jekla

Opis:

Preskusni zatiči iz kaljenega in staranega specialnega jekla, 101 kos, dolžina 70 mm, gradacija 0,01 mm, nazivna dimenzija 5,0-6,,0 mm. Natančnost GG 1µ. Pakiranje: primer

Lastnosti:

  • Material: Posebno kaljeno jeklo
  • Dolžina: 70 mm
  • Nazivna dimenzija: 5,01 - 6,0
  • Tolerančni razred: 1
  • Stopnica mm: 0,01
  • Nazivna dimenzija mm: 5,01 - 6,0

Standard:

DIN 2269