Zestaw sond pomiarowych, 51-częściowy, Gen. 1 0,5–1,0 mm, krok 0,01

Nr art.: 0636301
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0636301
EAN / GTIN 4029713215767
Numer producenta 0636301
Numer L L40510 903
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Wykonane z wysokiej jakości stali mierzarskiej

Opis:

Próbniki z hartowanej stali specjalnej, zestaw 51 szt., długość 30/40 mm, podziałka 0,01 mm, wymiar nominalny 0,5–1,0 mm, dokładność GG 0,5 µ. Opakowanie: Etui

Cecha szcz.:

  • Materiał: Specjalna stal hartowana
  • Długość: 40 mm
  • wymiar nominalny: 0,5-1,0
  • Klasa tolerancji: 1
  • Wysokość mm: 0,01
  • Wymiar nominalny mm: 0,5-1,0

Norma:

DIN 2269