Set meetpennen, 51st, c. 1, ø 0,5-1,0mm, incr. 0.01

Artikelnummer: 0636301
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0636301
EAN/GTIN 4029713215767
Nummer fabrikant 0636301
L-nummer L40510 903

Omschrijving

Uitvoering:

  • Gemaakt van hoogwaardig meterstaal

Omschrijving:

Testpennen van gehard speciaal staal, 51-delige set, lengte 30/40mm, schaalverdeling 0,01mm, nominale afmeting 0,5-1,0mm, nauwkeurigheid GG 0,5µ. Verpakking: etui

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal gehard staal
  • Lengte: 40 mm
  • Nominale afmeting: 0,5 - 1,0
  • Tolerantieklasse: 1
  • Stapgrootte mm: 0,01
  • Nominale afmeting mm: 0,5 - 1,0

Norm:

DIN 2269