Komplet testnih zatičev, 51 kosov, Gen. 1 0,5 - 1,0 mm, gradacija 0,01

Št. art.: 0636301
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Merilni trni

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0636301
EAN/GTIN 4029713215767
Številka proizvajalca 0636301
L-število L40510 903
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • Izdelan iz visoko kakovostnega jekla

Opis:

Preskusni zatiči iz kaljenega specialnega jekla, 51-delni komplet, dolžina 30/40 mm, gradacija 0,01 mm, nazivna dimenzija 0,5-1,0 mm, natančnost GG 0,5 µ. Embalaža: kovček

Lastnosti:

  • Material: Posebno kaljeno jeklo
  • Dolžina: 40 mm
  • Nazivna dimenzija: 0,5 - 1,0
  • Tolerančni razred: 1
  • Stopnica mm: 0,01
  • Nazivna dimenzija mm: 0,5 - 1,0

Standard:

DIN 2269