Podkładki z stali węglowej, opakowanie 10 szt., 50 x 300 x 0,15 mm

Nr art.: 0613634
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Możliwość konfiguracji nie
grubość folii 0,15
Rodzaj produktu Folia do podkładania
Długość całkowita L 300 mm
Szerokość łącznie B 50 mm
Zawartość część pojedyncza
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0613634
EAN / GTIN 4029713280253
Numer producenta 0613634
Numer L L40510 2460
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

Stal węglowa, 50 x 300 mm, 10 sztuk

Opis:

Precyzyjne podkładki z stali węglowej. Wymiar: 50 x 300 mm. Grubość 0,15 mm. Opakowanie 10 sztuk.

Cecha szcz.:

  • Wymiar nominalny mm: 0,15 mm