• På grund af et internt møde vil der tirsdag d. 27. oktober være begrænset bemanding. Telefonen holder derfor lukket hele dagen. Vi beklager eventuelle gener og takker for forståelsen.

Underlag af kulstofstål PU 10 stk. 50 x 300 x 0,15 mm

Art.-nr.: 0613634
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Konfigurerbar nej
Tykkelse, folie 0,15
Produkttype underlagsfolie
Længde i alt L 300 mm
Bredde i alt B 50 mm
Indhold enkelt del
Materiale stål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0613634
EAN/GTIN 4029713280253
Producentnummer 0613634
L-nummer L40510 2460
Producent/ansvarlig person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Betegnelse

Udførelse:

kulstofstål, 50 x 300 mm, 10 stykker

Beskrivelse:

Præcisionsunderlagsfolier af kulstofstål. Dimension 50x300mm. Tykkelse 0,15 mm. Pakke med 10 stk.

Egenskab:

  • Nominel dimension mm: 0,15 mm