Podloga iz ogljikovega jekla PU 10 kosov 50 x 300 x 0,15 mm

Št. art.: 0613634
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
Možnost konfiguracije ne
Debelina folije 0,15
Vrsta izdelka podložna folija
Celotna dolžina L 300 mm
Skupna širina B 50 mm
Vsebina posamezni del
Material jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0613634
EAN/GTIN 4029713280253
Številka proizvajalca 0613634
L-število L40510 2460
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

ogljikovo jeklo, 50 x 300 mm, 10 kosov

Opis:

Natančne podložne folije iz ogljikovega jekla. Dimenzije 50x300 mm. Debelina 0,15 mm. Pakiranje po 10 kosov.

Lastnosti:

  • Nazivna dimenzija mm: 0,15 mm