PARTIAL SET IMICRO DIG 3,5-6,5

Nr art.: 06130230
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Technika pomiarowa digital
Rodzaj produktu Depth micrometer

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06130230
EAN / GTIN 7630041117257
Numer producenta 06130230
Numer L L41140 376

Opis

Wykonanie:

  • Measuring range [mm]: 3,5 ÷ 6,5
  • Measuring range [in]: .1377 ÷ .2559
  • Resolution [mm] : 0.001
  • Resolution [in]: .00005

Opis:

Partial set of digital internal micrometers IMICRO, 3,5-6,5 mm
Partial set of digital internal micrometer TESA IMICRO CAPA μ SYSTEM

Cecha szcz.:

  • Zero: Floating
  • Measuring faces: Hardened steel
  • Degree of protection: IP54; IP40 (with opto-RS232)
  • Display: LCD; Digit size: 7 mm
  • Data outputs: Opto-RS232
  • Autonomy: 1 ÷ 2 years
  • Units: mm / in
  • Included in delivery: Battery (1x); Measuring report; Declaration of conformity

Norma:

DIN 863 T4