CONJUNTO PARCIAL IMICRO DIG 3,5-6,5

Número de artículo: 06130230
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Técnica de medición digital
Tipo de producto Calibre de profundidad

Identificación y clasificación

Número de artículo 06130230
EAN / GTIN 7630041117257
Número del fabricante 06130230
Número L L41140 376

Descripción

Ejecución:

  • Rango de medición [mm]: 3,5 ÷ 6,5
  • Rango de medición [in]: .1377 ÷ .2559
  • Resolución [mm]: 0,001
  • Resolución [en]: .00005

Descripción:

Juego parcial de micrómetros de interiores digitales IMICRO, 3,5-6,5 mm

Característica:

  • Cero: Flotando
  • Caras de medición: Acero endurecido
  • Grado de protección: IP54; IP40 (con opto-RS232)
  • Visualización: LCD; tamaño del dígito: 7 mm
  • Resultados de los datos: Opto-RS232
  • Autonomía: 1 ÷ 2 años
  • Unidades: Mm / in
  • Incluido en la entrega: Batería (1x); Informe de medición; Declaración de conformidad

Norma:

DIN 863 T4