• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TEILSATZ IMICRO DIG 3,5-6,5MM

Artikel-Nr.: 06130230
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Messtechnik digital
Produktart Tiefenmessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06130230
EAN / GTIN 7630041117257
Herstellernummer 06130230
L-Nummer L41140 376

Beschreibung

Ausführung:

  • Messbereich [mm]: 3,5 ÷ 6,5
  • Messbereich [in]: .1377 ÷ .2559
  • Auflösung [mm]: 0.001
  • Auflösung [in]: .00005

Beschreibung:

Teilsatz digitale Innenmessschrauben IMICRO, 3,5-6,5 mm

Merkmal:

  • Null: Schwebend
  • Flächen messen: Gehärteter Stahl
  • Schutzart: IP54; IP40 (mit Opto-RS232)
  • Anzeige: LCD; Zifferngröße: 7 mm
  • Datenausgänge: Opto-RS232
  • Autonomie: 1 ÷ 2 Jahre
  • Einheiten: Mm
  • Im Lieferumfang enthalten: Batterie (1x); Messbericht; Konformitätserklärung

Norm:

DIN 863 T4