Robust air temperature probe (NTC)

Nr art.: 0613 1712
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 0613 1712
EAN / GTIN 4029547003929
Numer producenta 0613 1712
Numer L L40540 523
Producent/osoba odpowiedzialna Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Opis

Opis:

Fast, robust and easy to use: simply hold the air temperature probe in the environment being measured – and, thanks to the exposed sensor in the probe shaft, you will obtain the air temperature value after only a short response time.
  • The measurement result can be optimized by moving the probe through the air at approx. 1.5 m/s.