• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Sonda per aria NTC, affidabile e robusta

Codice art.: 0613 1712
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Sensore di temperatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0613 1712
EAN / GTIN 4029547003929
Codice del produttore 0613 1712
Numero-L L40540 523
Produttore/persona responsabile Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descrizione

Descrizione:

Veloce, robusto e facile da usare: Tenere il sensore di temperatura dell'aria nell'ambiente da misurare - e ottenere il valore della temperatura dell'aria dopo un breve tempo di risposta grazie al sensore esposto nel tubo della sonda.
  • Per ottimizzare il risultato della misurazione, la sonda può essere spostata nell'aria a circa 1,5 m/s.