Cordless Rotary Hammer with SDS plus GBH 18V-22

Nr art.: 0611924000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Prędkość obrotowa, min. 0 min-1
Liczba uderzeń, min. 0 min-1
Napięcie znamionowe 18 V
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Prędkość obrotowa, maks. 1 050 min-1
Liczba uderzeń, maks. 4 675 min-1
Oznaczenie producenta GBH 18V-22
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx); luzem
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor niebieskie; czarny
Z funkcją udaru tak
Liczba uderzeń 1
Energia udaru 1,9 J
Średnica min., beton 4 mm
Średnica maks., beton 22 mm
Średnica maks., stal 13 mm
Średnica maks., drewno 20 mm
Rodzaj produktu Młot udarowy
Długość całkowita 340 mm
Szerokość łącznie 220 mm
Wysokość całkowita 100 mm
Prędkość obrotowa 1
Do materiału beton; drewno; stal
Rodzaj uchwytu narzędziowego SDS Plus
Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w beton; drewno; stal
Maks. wibracje wg EN 14 m/s2; 9,4 m/s2
Niepewność drgań (wartość K) 1,5
Cechy szczególne / wyposażenie Zwarta konstrukcja; Z dodatkowym uchwytem
Typowe zastosowanie Medium
Masa całkowita 2,3 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0611924000
EAN / GTIN 4059952613338
Numer producenta 0611924000
Numer L L00590 1894
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Muscle strain, unexpected shocks and inhaling dust are just some of the inconveniences of drilling in concrete
  • Luckily, we designed the GBH 18V-22 Professional hammer drill to make your job more comfortable
  • This tool offers a compact, lightweight and ergonomic design with a good centre of gravity, making it easier and less tiring to use, especially when drilling overhead
  • Thanks to KickBack Control and Vibration Control, you stay in control and there's less strain on your hands and arms
  • With a single click, connect the hammer drill to the GDE 18V-12 Professional vacuum cleaner for a cleaner workplace
  • Plus, you can finish the job with fewer interruptions - this tool combines high power with efficient battery life
  • The GBH 18V-22 Professional hammer drill is the tool of your choice, if you want a powerful yet handy power tool.
  • It is ideal for drilling 6 to 10 mm holes, whether you are a plumber carrying out sanitary installations or a carpenter preparing to install a kitchen.
  • You can also count on this tool as an electrician, especially when drilling overhead for the installation of lights, lamps and smoke detectors
  • The GDE 18V-12 Professional vacuum has been specially developed for easier overhead work
  • Compatible with the Bosch Professional 18V system and with the cross-brand AMPShare battery alliance

Cecha szcz.:

  • Number of strokes at rated speed: 0 - 4675 bpm
  • Impact rate at rated speed, up to: 4675 bpm
  • Volume: 7.48 dm3
  • Impact energy (according to EPTA 05/2016): 1.9 J
  • Gross weight: 2.97 kg
  • Weight excl Battery pack: 2.3 kg
  • Net weight: 2.3 kg
  • Vibration emission value ah [hammer drilling in concrete]: 14.0 m/s²
  • Vibration emission value ah [chiseling in concrete]: 9.4 m/s²
  • Uncertainty K [hammer drilling in concrete]: 1.5 m/s²
  • Uncertainty K [chiseling in concrete]: 1.5 m/s²
  • Rated speed: 0 - 1050 min-1
  • Rated speed, up to: 1050 min-1
  • Dimension Width: 220 mm
  • Height dimension: 100 mm
  • Dimension length: 340 mm
  • Drilling-Ø concrete with hammer drills, up to: 22 mm
  • Bohr-Ø concrete with hammer drills, from: 4 mm
  • Drilling Ø in concrete with hammer drills: 4 – 22 mm
  • Max. Drilling diameter in metal: 13 mm
  • Max. Drilling-Ø Wood: 20 mm
  • Optimal application area Concrete with hammer drills: 4 – 12 mm
  • REC. app. range in concr. with ham. dr. bits, from: 4 mm
  • REC. app. range in concr. with hammer dr. bits, to: 12 mm
  • Tool dimensions (length): 296 mm
  • Battery voltage: 18.0 V
  • BITURBO: No
  • Toolholder: SDS plus