Akkumulátoros fúrókalapács SDS plus GBH 18V-22-tel

Cikkszám: 0611924000
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szár: SDS-Plus
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
Szár SDS-Plus
Akkumulátor-feszültség 18 V
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Fúrókalapács

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 0611924000
EAN / GTIN 4059952613338
Gyártó száma 0611924000
L-szám L00590 1894
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • Az izmok megerőltetése, a váratlan ütések és a por belélegzése csak néhány a betonfúrás kellemetlenségei közül
  • A GBH 18V-22 Professional fúrókalapácsot szerencsére úgy terveztük, hogy kényelmesebbé tegye a munkát
  • Ez a szerszám kompakt, könnyű és ergonomikus kialakítású, jó súlypontú, így könnyebb és kevésbé fárasztó a használata, különösen felülről történő fúráskor
  • A KickBack Control és a Vibration Control funkciónak köszönhetően Ön mindig kézben tartja az irányítást, és kevésbé terheli kezét és karját
  • Egyetlen kattintással csatlakoztathatja a fúrókalapácsot a GDE 18V-12 Professional porszívóhoz a tisztább munkahely érdekében
  • Plusz, kevesebb megszakítással fejezheti be a munkát - ez a szerszám a nagy teljesítményt hatékony akkumulátor-üzemidővel kombinálja
  • A GBH 18V-22 Professional fúrókalapács az Ön szerszáma, ha egy nagy teljesítményű, mégis kézreálló elektromos szerszámot szeretne.
  • Ideális 6-10 mm-es furatok fúrásához, akár vízvezeték-szerelőként végez szanitereket, akár asztalosként készül konyhát szerelni.
  • Ezzel a szerszámmal villanyszerelőként is számolhat, különösen akkor, ha a lámpák, lámpák és füstérzékelők felszereléséhez fej fölött fúr
  • A GDE 18V-12 Professional vákuumfúrót kifejezetten a fej fölötti munkák megkönnyítésére fejlesztették ki
  • Kompatibilis a Bosch Professional 18V rendszerrel és a márkafüggetlen AMPShare akkumulátorszövetséggel

Jellemző:

  • Löketszám névleges fordulatszámon: 0–4675 ütés/perc
  • Ütési sebesség névleges fordulatszámon, legfeljebb: 4675 ütés/perc
  • Űrtartalom: 7,48 dm3
  • Ütési energia (az EPTA 05/2016 szerint): 1,9 J
  • Bruttó súly: 2,97 kg
  • Súly nélkül akku: 2,3 kg
  • Nettó tömeg: 2,3 kg
  • Rezgéskibocsátási érték ah [kalapácsfúrás betonban]: 14,0 m/s²
  • Rezgéskibocsátási érték ah [vésés betonban]: 9,4 m/s²
  • Bizonytalanság K [kalapácsfúrás betonban]: 1,5 m/s²
  • Bizonytalanság K [vésés betonban]: 1,5 m/s²
  • Névleges sebesség: 0 - 1050 min-1
  • Névleges sebesség, max.: 1050 min-1
  • Dimenzió szélessége: 220 mm
  • Magassági méret: 100 mm
  • Méret hossza: 340 mm
  • Fúrás-Ø beton kalapácsfúróval, az alábbi méretig: 22 mm
  • Bohr-Ø beton kalapácsfúróval, innen: 4 mm
  • Fúrás Ø betonban kalapácsfúrókkal: 4 - 22 mm
  • Max. furatátmérő fémben: 13 mm
  • Max. Fúró-Ø fa: 20 mm
  • Optimális alkalmazási terület beton kalapácsfúrókkal: 4 - 12 mm
  • REC. alkalmazás. tartomány konvr. sonkával. dr. bits, innen: 4 mm
  • REC. alkalmazás. tartomány konvr. kalapács dr. bits, to: 12 mm
  • Szerszám méretei (hossz): 296 mm
  • Akkumulátorfeszültség: 18,0 V
  • BITURBO: ÓRÁNKÉNTI IDŐJÁRÁS ELŐREJELZÉS Nem
  • Szerszámbefogó: SDS plusz

Megfelelő termékek