{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Prędkość obrotowa, min. | 0 min-1 | |
| Liczba uderzeń, min. | 0 min-1 | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 szt. | |
| Akumulator wymienny | tak | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Prędkość obrotowa, maks. | 980 min-1 | |
| Liczba uderzeń, maks. | 4 350 min-1 | |
| Liczba uderzeń, maks., 1 | 4 350 min-1 | |
| Oznaczenie producenta | Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-26; GBH 18V-26 | |
| Opakowanie | karton; karton | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Dyrektywa/oznaczenie | brak | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Kolor | niebieskie; czarny | |
| Z funkcją udaru | tak | |
| Liczba uderzeń | 1 | |
| Energia udaru | 2,6 J | |
| Średnica min., beton | 4 mm | |
| Średnica maks., beton | 26 mm | |
| Średnica maks., stal | 13 mm | |
| Średnica maks., drewno | 30 mm | |
| Rodzaj produktu | Młot udarowy | |
| Długość całkowita | 225 mm | |
| Liczba biegów/stopni | 1 | |
| Prędkość obrotowa | 1 | |
| Do materiału | Mur; beton; drewno; stal | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | SDS Plus | |
| Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w | beton; drewno; stal | |
| Maks. wibracje wg EN | 15,2 m/s2; 9,9 m/s2 | |
| Niepewność drgań (wartość K) | 1,5 | |
| Konstrukcja silnika | Silnik bezszczotkowy | |
| Cechy szczególne / wyposażenie | Ze światłem LED; Z dodatkowym uchwytem | |
| Przełączanie na obroty prawe/lewe | tak | |
| Typowe zastosowanie | Heavy Duty |
| Numer artykułu | 0611909000 | |
| EAN / GTIN | 3165140807876 | |
| Numer producenta | 0611909000 | |
| Numer L | L00590 1167 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |