{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Otáčky, min. | 0 min-1 | |
| Počet rázů min. | 0 min-1 | |
| Počet obsažených akumulátorů | 0 ks | |
| Vyměnitelný akumulátor | ano | |
| Napětí akumulátorů | 18 V | |
| Otáčky, max. | 980 min-1 | |
| Počet rázů max. | 4 350 min-1 | |
| Počet rázů max., 1 | 4 350 min-1 | |
| Označení výrobce | Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-26; GBH 18V-26 | |
| Obal | Karton; Karton | |
| Třída jakosti | Žádné | |
| Směrnice/označování | žádné | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Oblast EX | ne | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Barva | modrá; Černá | |
| S funkcí zdvihu | ano | |
| Počet rázů | 1 | |
| Energie úderu | 2,6 J | |
| Průměr min., beton | 4 mm | |
| Průměr max., beton | 26 mm | |
| Průměr max., ocel | 13 mm | |
| Průměr max., dřevo | 30 mm | |
| Druh produktu | Vrtací kladivo | |
| Celková délka | 225 mm | |
| Počet rychlostních stupňů/stupňů | 1 | |
| Otáčky | 1 | |
| Vhodné pro materiál | Zdivo; beton; dřevo; ocel | |
| Provedení upínače nástrojů | SDS Plus | |
| Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř | beton; dřevo; ocel | |
| Vibrace max. podle EN | 15,2 m/s2; 9,9 m/s2 | |
| Nejistota vibrací (hodnota K) | 1,5 | |
| Konstrukce motoru | Bezkartáčový motor | |
| Zvláštní znaky/vybavení | S LED osvětlením; S přídavnou rukojetí | |
| Přestavitelný chod doprava/doleva | ano | |
| Typické použití | Heavy Duty |
| Katalogové číslo | 0611909000 | |
| EAN / GTIN | 3165140807876 | |
| Číslo výrobce | 0611909000 | |
| L-číslo | L00590 1167 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |