{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Długość taśmy | 5 m | |
| Szerokość taśmy | 12,7 mm | |
| Grubość min. | 0,75 mm | |
| Grubość maks. | 0,75 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Rodzaj produktu | Szczelinomierz taśmowy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Materiał | stal |
| Numer artykułu | 0611560 | |
| EAN / GTIN | 4029713277567 | |
| Numer producenta | 0611560 | |
| Numer L | L40510 1109 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |