• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Nastro per spessimetro, astuccio in plastica 5m x 12,7mm 0.75mm

Codice art.: 0611560
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Nastro per spessimetri

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0611560
EAN / GTIN 4029713277567
Codice del produttore 0611560
Numero-L L40510 1109
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio al carbonio temprato
  • Larghezza 12,7 mm
  • Lunghezza 5 m.
  • Nastro da 0,08 mm in su contrassegnato con la dimensione

Descrizione:

Nastro in una scatola di plastica. Lunghezza 5m, larghezza 13mm. Spessore 0,75mm. Fornito singolarmente imballato.

Proprietà:

  • Misura nominale in mm: 0,75 mm