Merilni trak 5 m x 13 mm v plastični škatli 0,75 mm

Št. art.: 0611560
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Embalaža škatla/zaboj/vložek
Dolžina traku 5 m
Širina traku 12,7 mm
Debelina min. 0,75 mm
Debelina maks. 0,75 mm
Možnost konfiguracije ne
Vrsta izdelka podložni trakovi
Vsebina posamezni del
Material jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0611560
EAN/GTIN 4029713277567
Številka proizvajalca 0611560
L-število L40510 1109
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • Kaljeno ogljikovo jeklo
  • Širina 12,7 mm
  • Dolžina 5 m
  • Trak od 0,08 mm navzgor, označen z dimenzijami

Opis:

Merilni trak v plastični škatli. Dolžina 5 m, širina 13 mm. Debelina 0,75 mm. Dobavljeno v posamični embalaži.

Lastnosti:

  • Nazivna dimenzija mm: 0,75 mm