{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba uderzeń, min., 1 | 900 min-1 | |
| Pobór mocy | 1 500 W | |
| Odcień, Niebieskie | Niebieski brylantowy | |
| Liczba uderzeń, maks., 1 | 1 890 min-1 | |
| Oznaczenie producenta | GSH 11 E | |
| Klasa ochrony (elektrotechnika) | Klasa ochrony I | |
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Klasa ochrony (elektrotechnika) | |
| Z funkcją udaru | tak | |
| Liczba uderzeń | 1 | |
| Energia udaru | 16,8 J | |
| Rodzaj produktu | Młot udarowy | |
| Długość całkowita | 570 mm | |
| Wysokość całkowita | 270 mm | |
| Do materiału | beton; kamień | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | SDS Max | |
| Maks. wibracje wg EN | 2 m/s2 | |
| Niepewność drgań (wartość K) | 18,5 | |
| Cechy szczególne / wyposażenie | Zwarta konstrukcja; Z dodatkowym uchwytem | |
| Typowe zastosowanie | Heavy Duty | |
| Masa całkowita | 10,1 kg |
| Numer artykułu | 0611316703 | |
| EAN / GTIN | 3165140203869 | |
| Numer producenta | 0611316703 | |
| Numer L | L00590 151 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |