{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet rázů min., 1 | 900 min-1 | |
| Příkon | 1 500 W | |
| Barevný odstín, Modrá | Brilantní modrá | |
| Počet rázů max., 1 | 1 890 min-1 | |
| Označení výrobce | GSH 11 E | |
| Třída ochrany (elektrotechnika) | Třída ochrany I | |
| Obal | plastový kufr | |
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Barva | Modrá | |
| Typ krytí/třída ochrany | Třída ochrany (elektrotechnika) | |
| S funkcí zdvihu | ano | |
| Počet rázů | 1 | |
| Energie úderu | 16,8 J | |
| Druh produktu | Vrtací kladivo | |
| Celková délka | 570 mm | |
| Výška celková | 270 mm | |
| Vhodné pro materiál | beton; kámen | |
| Provedení upínače nástrojů | SDS Max | |
| Vibrace max. podle EN | 2 m/s2 | |
| Nejistota vibrací (hodnota K) | 18,5 | |
| Zvláštní znaky/vybavení | Kompaktní konstrukce; S přídavnou rukojetí | |
| Typické použití | Heavy Duty | |
| Hmotnost celkem | 10,1 kg |
| Katalogové číslo | 0611316703 | |
| EAN / GTIN | 3165140203869 | |
| Číslo výrobce | 0611316703 | |
| L-číslo | L00590 151 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |