Rotary Hammer with SDS max GBH 8-45 DV

Nr art.: 0611265000
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
Prędkość obrotowa, min. 0 min-1
Liczba uderzeń, min. 1 380 min-1
Pobór mocy 1 500 W
Prędkość obrotowa, maks. 305 min-1
Liczba uderzeń, maks. 2 760 min-1
Oznaczenie producenta Bohrhammer mit SDS max GBH 8-45 DV; GBH 8-45 DV
Opakowanie Plastikowa obudowa
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor niebieskie; szare
Z funkcją udaru tak
Liczba uderzeń 1
Energia udaru 12,5 J
Średnica min., beton 12 mm
Średnica maks., beton 45 mm
Rodzaj produktu Młot udarowy
Długość całkowita 540 mm
Szerokość łącznie 116 mm
Wysokość całkowita 310 mm
Prędkość obrotowa 1
Do materiału beton; kamień
Rodzaj uchwytu narzędziowego SDS Max
Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w beton
Cechy szczególne / wyposażenie Z dodatkowym uchwytem
Dostępna blokada przed ponownym uruchomieniem tak
Typowe zastosowanie Heavy Duty
Masa całkowita 8,9 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0611265000
EAN / GTIN 3165140542265
Numer producenta 0611265000
Numer L L00590 218
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Rotary Hammer with SDS max GBH 8-45 DV, The GBH 8-45 DV Professional with Vibration Control is an all-round performer in the SDS max corded rotary hammer category due to its universal capabilities.
  • Its perfect power-to-weight ratio enables it to easily perform many SDS max tasks, balancing strength and ease of use
  • This rotary hammer also features robust metal components for durability
  • Its strong motor enables the delivery of 12,5 J of impact energy for a fast drilling and chiselling progress
  • This tool is intended for drilling up to 45 mm in diameter and medium chiselling work in concrete and stone
  • It is compatible with various dust attachments
  • The GBH 8-45 DV Professional includes features such as Constant Speed, Restart Protection, Rotation Control Clutch, Speed Selection, and Vibration Control for effortless and continuous work in time- intensive applications

Cecha szcz.:

  • Drill Ø concrete, break through drill: 80 - 80 mm
  • Drill Ø concrete, hammer drill: 12 - 45 mm
  • Drill Ø in concrete with hollow drill bits: 125 mm
  • Weight with power cord: 9.5 kg
  • Weight: 8. 9 kg
  • Nominal speed: 0 - 305 min-1
  • Nominal input power: 1500 W
  • Opt. application range concrete, hammer drill: 20 - 40 mm
  • Stroke energy (according to EPTA 05/2016): 12.5 J
  • Stroke rate at nominal speed: 1380 - 2760 bpm
  • Tool dimensions (width): 116 mm
  • Tool dimensions (height): 310 mm
  • Tool dimensions (length): 540 mm
  • Tool holder: SDS max

W dostawie:

  • Additional handle
  • Grease tube
  • Machine cloth
  • Craft case