Boorhamer met SDS plus GBH 8-45 Professional.

Artikelnummer: 0611265000
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
Producttype Boorhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0611265000
EAN/GTIN 3165140542265
Nummer fabrikant 0611265000
L-nummer L00590 218

Omschrijving

Omschrijving:

  • SDS max boormachine GBH 8-45 DV, De GBH 8-45 DV Professional met vibratieregeling is een allrounder met snoer in het Bosch SDS max boormachine segment
  • De perfecte verhouding tussen vermogen en gewicht zorgt ervoor dat veel SDS max taken moeiteloos kunnen worden uitgevoerd door een combinatie van kracht en gebruiksgemak
  • Deze boorhamer is ook voorzien van robuuste metalen onderdelen voor een lange levensduur
  • De krachtige motor levert 12., 5 joule slagenergie voor een snelle boorvoortgang en hoge afnamesnelheid
  • Dit elektrisch gereedschap is geschikt voor boren tot een diameter van 45 mm en voor middelzware beitelwerkzaamheden in beton en steen
  • Het is compatibel met diverse systeemaccessoires voor stofafzuiging
  • De GBH 8-45 DV Professional is voorzien van een constante snelheid, herstartbeveiliging, een overbelastingskoppeling, voorkeuze van het toerental en Vibration Control voor moeiteloos werken bij continue en tijdrovende toepassingen

Kenmerk:

  • Boor Ø beton, doorbraakboor: 80 - 80 mm
  • Boor Ø beton, hamerboor: 12 - 45 mm
  • Boor Ø in beton met holle boren: 125 mm
  • Gewicht met netsnoer: 9,5 kg
  • Gewicht: 8.. 9 kg
  • Nominaal toerental: 0 - 305 min-1
  • Nominaal ingangsvermogen: 1500 W
  • Opt. toepassingsgebied beton, hamerboor: 20 - 40 mm
  • Slagenergie (volgens EPTA 05/2016): 12,5 J
  • Slagsnelheid bij nominaal toerental: 1380 - 2760 bpm
  • Gereedschapsafmetingen (breedte): 116 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 310 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 540 mm
  • Gereedschapshouder: SDS max

Levering:

  • Extra handvat
  • Veterkoker
  • Machinedoek
  • Kraftcase