Szczeliny pomiarowe, 20 sztuk, 300 x 13 mm, 0,10–2,00 mm

Nr art.: 0606178
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość min. 0,1 mm
Grubość maks. 2 mm
Długość listków 300 mm
Liczba listków 20 szt.
Możliwość konfiguracji nie
Rodzaj produktu Szczelinomierz
Długość całkowita L 300 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0606178
EAN / GTIN 4029713027056
Numer producenta 0606178
Numer L L40510 1321
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Ostrza cylindryczne
  • Szerokość 13 mm

Opis:

Zestaw szczelinomierzy, składający się z 20 cylindrycznych płytek, umieszczonych w pierścieniu.

Cecha szcz.:

  • Zakres pomiarowy (mm): 0,1-2
  • Długość: 300 mm

Norma:

bez daty