Măsurători cu palpator 20 foi 300 x 13 mm 0,10 - 2,00 mm

Cod articol.: 0606178
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 0606178
EAN / GTIN 4029713027056
Număr producător 0606178
L-Număr L40510 1321
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Lame cilindrice
  • Lățime 13 mm

Descriere:

Măsurător de sensibilitate, format din 20 de foi cilindrice, așezate într-un inel.

Caracteristică:

  • Domeniu de măsurare (mm): 0,1 - 2
  • Lungime: 300 mm

Standard:

o.A.