Voelermaat, lange versie, 20 bladen, 300x13mm, 0.10-2.00mm

Artikelnummer: 0606178
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
Typ Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Aantal bladen 20
Producttype Voelermaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0606178
EAN/GTIN 4029713027056
Nummer fabrikant 0606178
L-nummer L40510 1321
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Cilindrische bladen
  • Breedte 13 mm

Omschrijving:

Voelermaat, bestaande uit 20 cilindrische blaadjes, gevat in een ring.

Kenmerk:

  • Meetbereik (mm): 0,1 - 2
  • Lengte: 300 mm

Norm:

o.A.

Diensten en productadviseurs

Meld u aan