Feeler gauge, long version, 13 blades, 300x13mm, 0.05-1.00mm

Nr art.: 0606162
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
Grubość min. 0,05 mm
Grubość maks. 1 mm
Długość listków 300 mm
Liczba listków 13 szt.
Możliwość konfiguracji nie
Rodzaj produktu Szczelinomierz
Długość całkowita 300 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0606162
EAN / GTIN 4029713027018
Numer producenta 0606162
Numer L L40510 1350
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Cylindrical blades
  • Width 13 mm

Opis:

Feeler gauge, long version, 13 blades, 300x13mm, 0.05-1.00mm

Cecha szcz.:

  • Measuring range (mm): 0.05 - 1
  • Length: 300 mm

Norma:

o.A.