{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Stärke min. | 0,05 mm | |
| Stärke max. | 1 mm | |
| Blatt-Länge | 300 mm | |
| Blatt-Anzahl | 13 St. | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Produktart | Fühlerlehre | |
| Länge gesamt | 300 mm | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 0606162 | |
| EAN / GTIN | 4029713027018 | |
| Herstellernummer | 0606162 | |
| L-Nummer | L40510 1350 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |