Hézagmérő13 lap 300 x 13 mm 0,05 - 1,00 mm 0,05 - 1,00 mm

Cikkszám: 0606162
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0606162
EAN / GTIN 4029713027018
Gyártó száma 0606162
L-szám L40510 1350

Leírás

Kivitel:

  • Hengeres pengék
  • Szélesség 13 mm

Leírás:

Hézagmérő amely 13 hengeres pengéből áll, gyűrűbe foglalva.

Jellemző:

  • Mérési tartomány (mm): 0,05 - 1
  • Hosszúság: 300 mm

Szabvány:

o.A.