Cordless Threaded Rod Cutter GGC 18V-12

Nr art.: 06019M8001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria GGC 18V-12 Professional
Oznaczenie producenta Akku-Gewindestangenschneider GGC 18V-12 Professional
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx); Walizka systemowa (L-Boxx)
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Średnica nominalna gwintu, metryczna 12 mm
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna / zewnętrzna
Rodzaj produktu Gwintowniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06019M8001
EAN / GTIN 4053423338119
Numer producenta 06019M8001
Numer L L00620 107632
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Cordless Threaded Rod Cutter, The Bosch GGC 18V-12 Professional high-performance threaded rod cutter delivers burr free cuts, no reworking needed for mounting nuts. This tool conveniently cuts threaded rods up to M12 in steel and M10 in stainless steel, making it ideal for overhead and stationary jobs thanks to its optimally balanced design. What’s more, it offers high user protection with its special scissor mechanism that ensures sparkless cutting. It comes with a work light that improves visibility on the cut line. The Bosch GGC 18V-12 Professional is for cutting threaded rods, made of steel and stainless steel. Multi cutting dies M6-M12 (2 608 001 200); L-BOXX 162 (1 600 A03 8TU); L-BOXX inlay

Cecha szcz.:

  • Noise pressure level: 83 dB(A)
  • Sound power level: 91 dB(A)
  • Divide the product categories: Cordless threaded rod cutter